従来のパテに比べ弾力性に優れた仕上げ用パテです。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
用途内外部ボード面仕上げ用。
特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
乾燥時間(時間)5~
希釈上水
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
従来のパテに比べ弾力性に優れた厚付け用パテです。5mm程度の厚付けが可能です。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
用途内外部ボード面厚付け用。
特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
乾燥時間(時間)6~
希釈上水
危険物の類別非危険物
標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
耐水性を必要とする場所に適応した厚付け用パテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用
特性耐水性
規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)
主な用途コンクリート
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1~2
乾燥時間(時間)18~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.6~0.8
1缶(4kg)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部厚付け用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用
特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)
主な用途コンクリート
乾燥時間(時間)6~
危険物の類別非危険物
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部仕上げ用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用
特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)
主な用途コンクリート
乾燥時間(時間)3~
危険物の類別非危険物
関連キーワード