「アナログレコード」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Teledyne テスト ツール T3DSO1000HD デジタル オシロスコープは、100 MHz および 200 MHz の帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 100 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプションで 16 のデジタルチャンネル混合信号分析機能を表示します。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000
質量(kg)5.6
チャンネル数4
分解能12bit
インターフェースUSB 2.0 Host x3, USB 2.0 Device, 10 M / 100 M LAN, External trigger, Auxiliary output(TRIG OUT, PASS/FAIL), SBUS (Digital MSO)
長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0
ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート2GSa/s
メモリ長さ100Mpts/ch
Teledyne テスト ツール T3DSO3000HD デジタル オシロスコープは、200 MHz、350 MHz、。500 MHz および 1 GHzの帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 400 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプション。16 デジタルチャンネル混合信号解析機能を表示します。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):890000
質量(kg)5.6
チャンネル数4
分解能12bit
インターフェースUSB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x1, USB 3.0 Device, 10M/100M/1000M LAN, External trigger,Auxiliary output (TRIG OUT, PASS/FAIL)
長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0
ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート4GSa/s
メモリ長さ400Mpts/ch
関連キーワード