基本機能を充実した安価な2チャンネルタイプ。
出力波形イメージを表示されるため設定が容易。
詳細に波形の出力が可能。
組み込みの任意波形を読み込んで再生可能。
多種の変調波形をすばやく選択設定出来ます。
分解能垂直:14bit
ディスプレイ4.3インチ カラー
サンプリング速度150MS/s
メモリ長さ16k
校正証明書付き
T3AFG40、T3AFG80およびT3AFG120は1.2GSa/sのサンプリングレート、16ビットの垂直分解能を備えたデュアルチャンネルの任意波形発生器です。低ノイズ、低スプリアスの波形を生成します。
質量(kg)3.5
電源(V)100~240(50/60Hz)100~120(@400Hz)<50W
出力電圧20MHz未満:10Vpp(50Ω負荷)、20Vpp(ハイインピーダンス負荷)、20MHz以上:5Vpp(50Ω負荷)、10Vpp(ハイインピーダンス負荷)
ディスプレイ4.3インチTFT液晶タッチパネル
プリセット機能標準波形 正弦波/矩形波/ランプ波(三角波を含む)/パルス波/ノイズ、任意波形 196種類
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260.3×295.7×107.2
関連資料(0.62MB)
サンプリング速度1.2GS/s
取扱説明書.pdf(3.64MB)
変調方式AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM、Sweep、Burst、Harmonic
メモリ長さ8Mポイント
関連キーワード