15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズ
エコ商品
Teledyne テスト ツール T3DSO3000HD デジタル オシロスコープは、200 MHz、350 MHz、。500 MHz および 1 GHzの帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 400 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプション。16 デジタルチャンネル混合信号解析機能を表示します。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):890000 質量(kg)5.6 チャンネル数4 分解能12bit インターフェースUSB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x1, USB 3.0 Device, 10M/100M/1000M LAN, External trigger,Auxiliary output (TRIG OUT, PASS/FAIL) 長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0 ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート4GSa/s メモリ長さ400Mpts/ch
1台
1,098,000 税込1,207,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO1000HDシリーズ
エコ商品
Teledyne テスト ツール T3DSO1000HD デジタル オシロスコープは、100 MHz および 200 MHz の帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 100 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプションで 16 のデジタルチャンネル混合信号分析機能を表示します。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000 質量(kg)5.6 チャンネル数4 分解能12bit インターフェースUSB 2.0 Host x3, USB 2.0 Device, 10 M / 100 M LAN, External trigger, Auxiliary output(TRIG OUT, PASS/FAIL), SBUS (Digital MSO) 長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0 ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート2GSa/s メモリ長さ100Mpts/ch
1台
489,800 税込538,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO2000HDシリーズ
エコ商品
12bit高分解能ADC搭載。低ノイズ。最高波形取り込みレート。最大レコード長:200Mポイント。多様なトリガ と トリガ・ゾーン
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000 質量(kg)4.1 分解能12bit インターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL) ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート2GSa/s メモリ長さ200Mpts/ch
1台
999,800 税込1,099,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WaveSurfer 4054HD WaveSurfer4054HD レクロイ(テレダイン・ジャパン) 動画あり
レクロイ(テレダイン・ジャパン)WaveSurfer4054HD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.3 チャンネル数4 分解能垂直:12 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)500 ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150 サンプルレート2.5GS/s レコード長最大:12.5M メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
1個
2,498,000 税込2,747,800
6日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2104A
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 付属品パッシブ・プローブ T3PP215x4本 質量(kg)3.9 チャンネル数4 分解能垂直:8 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)100 ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25 サンプルレート1GS/s レコード長最大:100M メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
499,800 税込549,780
93日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO1000シリーズ
T3DSO1000シリーズは信号忠実度と性能に優れた新世代の高速表示技術を採用しています、またシステムノイズも低くなってます。256階調の輝度グレーディング表示機能と色温度表示モードにより頻度情報も素早く確認出来ます。シリアル・バス・トリガを含む強力なトリガ・モードをサポートしています。 IIC、SPI、UART、CAN、LINバスタイプのシリアルバスデコードも含まれてます。
電源(V)100~240(50/60Hz)、100~120(@400Hz)<50W インターフェースUSB Host/USB Device/LAN ディスプレイ7インチ高輝度TFT液晶(800×480) 関連資料(1.28MB) サンプリング速度500MS/s(インターリーブ時1GS/s) 取扱説明書.pdf(8.55MB) メモリ長さ7Mポイント/ch(インターリーブ時14Mポイント/ch)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WaveSurfer 4104HD WaveSurfer4104HD レクロイ(テレダイン・ジャパン) 動画あり
レクロイ(テレダイン・ジャパン)WaveSurfer4104HD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.3 チャンネル数4 分解能垂直:12 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150 サンプルレート2.5GS/s レコード長最大:12.5M メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch) 周波数帯域(GHz)1
1個
2,798,000 税込3,077,800
6日以内出荷

WaveSurfer 4024HD WaveSurfer4024HD レクロイ(テレダイン・ジャパン) 動画あり
レクロイ(テレダイン・ジャパン)WaveSurfer4024HD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.3 チャンネル数4 分解能垂直:12 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)200 ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150 サンプルレート2.5GS/s レコード長最大:12.5M メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
1個
1,598,000 税込1,757,800
93日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2000HDシリーズ
エコ商品
12bit高分解能ADC搭載。低ノイズ。最高波形取り込みレート。最大レコード長:200Mポイント。多様なトリガ と トリガ・ゾーン。高度な演算機能。様々なパラメータ測定。ヒストリーモード。パラメータ統計機能。サーチ&ナビゲート。シリアルバスデコード。マスクテスト機能。ボード線図。デジタルチャンネル(T3DSO2000-LS)。パワー解析。内蔵25MHz波形発生器。多様な接続性
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000 質量(kg)4.1 チャンネル数4 分解能12bit インターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL) 周波数帯域(MHz)100 ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート2GSa/s メモリ長さ200Mpts/ch
1台
999,800 税込1,099,780
5日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2502A
追加購入パッシブ・プローブ PP020-1
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 付属品パッシブ・プローブ PP020-1x4本 質量(kg)3.9 チャンネル数4 分解能垂直:8 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)500(2ch) ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25 サンプルレート1GS/s レコード長最大:100M メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3SA3000シリーズ
T3SA3000シリーズは9kHz~2.1GHz/3.2GHz周波数レンジをカバーするスペクトラムアナライザです。切り替え可能なプリアンプを内蔵し高感度な測定も可能です。オプション等で先進的な測定機能を有してます。
仕様位相ノイズ:<-98dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセット、分解能帯域幅:1Hz~1MHz、1-3-10ステップ 質量(kg)4.6 電源(V)AC100/最大30W インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN ディスプレイ10.1インチ・カラーディスプレイWVGA(1024×600) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207 ノイズレベル【表示平均】-161dBm/Hz、1Hzあたりの換算値(標準値) 関連資料(0.56MB) 取扱説明書.pdf(4.83MB)
1台
879,800 税込967,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2354A
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350A
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 付属品パッシブ・プローブ T3PP350Ax4本 質量(kg)3.9 チャンネル数4 分解能垂直:8 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)350 ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25 サンプルレート1GS/s レコード長最大:100M メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
939,800 税込1,033,780
93日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DMMシリーズ
デュアルディスプレイを搭載したマルチメータで、高精度、多機能、自動測定のニーズに特に適しています。
1台
119,800 税込131,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WaveSurfer 4034HD WaveSurfer4034HD レクロイ(テレダイン・ジャパン) 動画あり
レクロイ(テレダイン・ジャパン)WaveSurfer4034HD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.3 チャンネル数4 分解能垂直:12 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)350 ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150 サンプルレート2.5GS/s レコード長最大:12.5M メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
1個
2,098,000 税込2,307,800
6日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2204A
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 付属品パッシブ・プローブ T3PP215x4本 質量(kg)3.9 チャンネル数4 分解能垂直:8 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)200 ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25 サンプルレート1GS/s レコード長最大:100M メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
709,800 税込780,780
6日以内出荷