地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。
付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書
寸法(mm)約719×471×191(スタンド含む)
質量(kg)本体:3.5、スタンド:0.31
電源(V)100~ 50/60Hz
消費電力(W)動作時:50、待機時:0.5
接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)
入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応
コントラスト比4000:1
ディスプレイ32型
解像度1920×1080px
視野角H178°×V178°
アスペクト比16:9
パネルフルハイビジョン
チューナー数地上×2、BS/CS×2
最大表示色16.7M
輝度(cd/m2)250±10%
応答時間(ms)6
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。家族で別の番組を見たいときに裏番組の録画もできます。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。
付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書
寸法(mm)約893×559×207(スタンド含む)
質量(kg)本体:5.13、スタンド:0.58
電源(V)100~ 50/60Hz
消費電力動作時72、待機時0.5
接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)
入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応
ディスプレイ40型、アスペクト比16:9、解像度1920×1080px、輝度250cd/m2土10%、コントラスト比1200:1、視野角度V178°×H178°、最大表示色1.07G、レスポンスタイム8ms
1台
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。HDMI、USB(HDD録画用)、RJ45、AVIN、イヤホン端子を搭載し基本性能も十分。コストパフォーマンスに優れた一台です。
付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書
寸法(mm)約550×369×142(スタンド含む)
質量(kg)本体:3、スタンド:0.3
電源(V)100~ 50/60Hz
消費電力(W)動作時:35、待機時:0.5
接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)
入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応
コントラスト比1200:1
ディスプレイ24型
解像度1366×768px
視野角H178°×V178°
アスペクト比16:9
パネルフルハイビジョン
チューナー数地上×2、BS/CS×2
最大表示色16.7M
輝度(cd/m2)200±10%
応答時間(ms)8
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
関連キーワード