カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • VOICE
  • カシオ計算機(11)
  • DNライティング(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • エスコ(3)
  • Canon(3)
  • TRUSCO(2)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • ジョインテックス(2)
  • サンクリエイト(2)
  • CKD(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • SK11(1)
  • SEIKO治工具(1)
  • プリンス電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LR54」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICEVOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射VOICE(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1