2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」 ネクストリー 動画あり
土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。 【特徴】 ・土木工事濁水用にカスタマイズした製品。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
用途○土木工事濁水 形状粉末 薄茶 主成分珪藻土 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整 主な用途外壁、木 危険物の類別非危険物 関連資料製品パンフレット(0.88MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー 動画あり
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水 形状粉末 主成分ゼオライト 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整 主な用途鉄、銅、ガラス 危険物の類別非危険物 作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)