寸法I(mm)全ねじ
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状PAN
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法l(mm)全ネジ
寸法h(mm)2.5
寸法dk(mm)11
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
表面処理三価ホワイト
材質鉄
十字穴番号#2
頭部形状皿小頭
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)1.7
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
材質樹脂
寸法H(mm)14
寸法D(mm)32.8
寸法H(mm)2.67~2.92
寸法d(mm)3.99~4.15
寸法D(mm)7.78~8.17
寸法I(mm)全ネジ
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法l(mm)全ネジ
寸法h(mm)2.5
寸法dk(mm)11
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。
頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。
洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。
異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2
首下長(mm)13
頭部形状PAN
1箱(1000本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1袋(65個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ