MRポリッシャー用アタッチメント。
用途洗浄、バフィングパッド取り付け台
プレートUSプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーロック搭載の2スピード(175/300回転/分)型ポリッシャー これ一台で、洗浄作業と簡単なバフィングを行うことが出来ます。
用途床用洗浄機
高さ(mm)1170
コード長さ(m)15
長さ(mm)590
電源(V)100
消費電力(W)1200
モーター能力(HP)1.5
定格回転速度(r.p.m)175/3002段階可変式(パッド)
洗剤・復元剤・ワックスこれ1本! バフィングをかけることにより光沢復元力が非常に高く、希釈したEGでの塗膜のコントロールが容易にできます。
用途硬質床面の洗浄、艶だし。
pH8~9
内容量(L)4
性状水性エマルジョン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード