超高速1800回転/分で高い発熱を実現し、作業時間を大幅に短縮できるバーニッシャー
用途起動時の周速が約40m/秒というパワーで発熱しWAX床面をガラスのように仕上げます。
幅(mm)450
高さ(mm)1130
パッドサイズ(inch)15
コード長さ(m)15
長さ(mm)620
電源(V)100
消費電力(W)1200
駆動方式ベルト式
モーター能力(HP)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)900/1800可変式(パッド)
1個
¥479,800
税込¥527,780
61日以内出荷
MRポリッシャー用アタッチメント。
用途洗浄、バフィングパッド取り付け台
プレートUSプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
床用磨き機 バフィングマシン
用途ワックス床や大理石等の光沢復元
高さ(mm)915
エンジン回転数(min-1[r.p.m])3400
長さ(mm)1270
騒音値(dB)80
RoHS指令(10物質対応)対応
排気量(cc)603
定格回転速度(r.p.m)1700(パッド)
セーフティーロック搭載の2スピード(175/300回転/分)型ポリッシャー これ一台で、洗浄作業と簡単なバフィングを行うことが出来ます。
用途床用洗浄機
高さ(mm)1170
コード長さ(m)15
長さ(mm)590
電源(V)100
消費電力(W)1200
モーター能力(HP)1.5
定格回転速度(r.p.m)175/3002段階可変式(パッド)
従来のバーニッシュパッドに対してのコンセプトは変わらずに、ワックスの表面の被膜を削ることなく、摩擦熱による光沢復元が出来るバーニッシュ専用のパッドです。
削るためのバフィングではなく、熱で磨くバーニッシングのための超高速バーニッシャー用フロアパッド。光沢復元効果と共にワックス層の延命効果にも役立ちます。
関連キーワード