「オアシスポジティブ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
背もたれ前折れのポジティブ機能によえり、円背の姿勢に合わせて背の上部のみを起こし、前向き姿勢をサポートします。
背もたれのリクライニングと連動して骨盤部分だけがティルトするWリクライニング機構が、前スズレを防止します。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング
材質(フレーム)アルミ
材質アルミ
質量(kg)22.7
色紺ニット
種類介助式、ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)90~115、(前折れ) 0~50
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)320×905×955
水平(ティルト)角度0~25°
姿勢を良くする背フレーム後方曲げ設計です。3次元で姿勢を整える立体スリングシート、横に倒れにくい骨盤・体幹サポートフレームです。
材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ、キャスタ/ウレタン
形状フット:スイングアウト・着脱式
質量(kg)14.6
種類自走式
径(Φ)【車輪】キャスタ:6インチ、主輪:22インチ
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×960×880・900・920
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)折りたたみ時:280×960×675
座面高さ(mm)前:410、430、450、後:380、400、420
肘高さ(mm)250~310(20mm間隔・4段階調節)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380
走行タイプ自走
軽量・スリム・乗り心地のよさを兼ね備えた多機能タイプ。
跳ね上げ式アームサポートで、真上に着脱可能なフットレッグ・サポート仕様。
JISマーク対象機種。
走行タイプ自走
機能軽量、コンパクト、スイングアウト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)13.2
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)280×950×655
松吉医科器械コード24-3069-00
スリムで軽量化を実現。柔らかいイメージと清潔感で、幅広くご利用いただけます。品番:ATY-1Sは前方にガードル架が付いています。
走行タイプ自走
材質(本体)スチール
種別自走式
幅(mm)(折りたたみ時)330
質量(kg)17.6
車輪径(Φmm)24インチ
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×1045×885
キャスター径(Φmm)7インチ
タイヤタイプエアー
座面高さを3段階で調節できます。ヘッドサポート高さをワンタッチで調節可能です。連動ドラロックで横からも後ろからも操作が可能です。
機能ティルト、リクライニング
材質アルミ
質量(kg)23.5
種類介助式
耐荷重(kg)100
水平(ティルト)角度90~125°
リクライニング90~125°
松吉医科器械コード24-6621-00
関連キーワード