圧倒的な小回り機能!!全長83cmで90cm幅の廊下をその場でくるり!!
ネクストコアシリーズのハイグレードモデルが登場!!。長時間のご利用も快適な新バックサポートシステム!背中をしっかり支える事で、臀部の圧の軽減につながります。その場でシート奥行を簡単調整!小柄な方でも骨盤をまっすぐ奥まで入れて座りやすい車椅子です。フットサポート直下構造なので、椅子のように足を引いて座りやすいです。空気管理不要でクッション性に優れたハイブリッドタイヤを採用。シートには毛羽立ちにくい加工のオリジナルメッシュシート、クッションにはスポンジ素材を使用し、通気性抜群です。
仕様背折れ式
長さ(mm)フット:290~350
ブレーキ(駐車用)タックル、(制動用)ドラム
全長(mm)950
質量(kg)13.8
高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:560、後座:415
奥行(mm)シート:380 ※380と340に設定可能です。
全幅(mm)565
全高(mm)930
寸法(inch)【キャスタ×大車輪】5×22
前座高(mm)430
折りたたみ時幅(mm)320
関連キーワード