肘掛は移乗時に取り外しが可能です。
肘掛の幅が広くなってさらに使いやすくなりました。
フット・レッグサポート部の角度がワンタッチ無段階で調節できます。
レッグパッドの細かい位置変更が可能です。
ハイブリッドタイヤは空気管理の必要性がなく、クッション性もあります。
走行タイプ自走
機能リクライニング
材質(フレーム)スチール(ニッケルクローム鍍金仕上げ)
仕様リクライニング
付属品安全ベルト
種別自走式
幅(mm)(折りたたみ時)330
質量(kg)25.1
色(シートカラー)ブルー
車輪径(Φmm)24インチ
種類ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×1150×1270
材質(シート)ビニールレザー
キャスター径(Φmm)7インチ
角度調整範囲95~160°(無段階調節)
タイヤタイプノーパンク
座幅(mm)400
座高(mm)前部/470、後部/450
アズワン品番0-7718-11
1台
非課税商品
¥159,800
税込¥159,800
8日以内出荷
圧倒的な小回り機能!!全長83cmで90cm幅の廊下をその場でくるり!!
圧倒的な小回り機能!!全長83cmで90cm幅の廊下をその場でくるり!!
圧倒的な小回り機能!!全長83cmで90cm幅の廊下をその場でくるり!!
圧倒的な小回り機能!!全長83cmで90cm幅の廊下をその場でくるり!!
アルミ製多機能車いす。ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様。背折れタイプで収納に便利です。ドラム式介ブレーキに加え、アームサポート跳ね上げ機能、スイングアウト機能付きです。車いすへの横移乗や前移乗がスムーズに行えます
仕様自走型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様
前座高(mm)420
肘掛は跳ね上げ可能・足台スイングアウト式ですので、介助軽減に役立ちます。地域包括ケア病棟や術後用の車椅子に適しています。フット・レッグサポート部をワンタッチで開閉・着脱できます。ハイブリッドタイヤは空気管理の必要がなく、クッション性もあります(ノーパンクタイヤ)。
走行タイプ介助
材質(フレーム)スチール(ニッケルクローム鍍金仕上)
種別介助式
幅(mm)(折りたたみ時)280
質量(kg)16.6
車輪径(Φmm)16インチ
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×985×875
材質(シート)ビニール
キャスター径(Φmm)7インチ
タイヤタイプノーパンク
座高(mm)前部/470、後部/440
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×400
座面の高さ調整と肘掛け高さ調整もついたセミモジュール車いす。クッションを使う方などに適しています。肘跳ね上げ&脚部スイング機能付きで移乗に便利な多機能タイプです。ドラロック式(フットブレーキ付)で介助の際腰への負担を軽減します。折りたたみ式で、運搬時や収納時にスペースをとりません。前後に十分な制動力を持つドラムブレーキを採用。標準モデルとしては業界一高い56cmのバックサポート仕様。長時間のご利用も快適です。グレイスコアなら、円背で車椅子に深く腰掛けて座りづらい方もしっかりお座りいただけます。空気管理不要のノーパンク「ハイブリッドタイヤ」を標準装備。圧倒的な漕ぎやすさと長時間のご利用も快適な「新バックサポートシステム」、シート奥行きの調整が簡単、工具不要。通気性抜群の「イージードライクッション」
仕様●シート色:ブラック●キャスタ×大車輪:5×16インチ●前座高:430/410mm●後座高:415/395mm●シート幅:400/420mm●シート奥行:380(340)mm●アームサポート高:250~310mm●バックサポート高:560mm●フット長:290~350mm●全長:950mm●全高:930mm●全幅:560mm●重量:17.1kg●※シート奥行は380mmと340mmに設定可能です。(出荷時のシート奥行設定380mm)●※バックサポート長:JIS上は515mmとなります。●※フット長:フットサポート・シート間距離●※全幅:座幅400mm時の寸法になります。●背折りたたみ●跳ね上げ式アームサポート●アームサポート高さ調節●背シート張り調整●スイングイン&アウト●ドラム式制動用ブレーキ●立体フレーム●フットサポート前後&角度調節●ノーパンクタイヤ●ドラロック仕様●介助式
身長の高い方もゆったり座れるティルト&リクライニング車いす。左右独立タイプ背張り調整。骨盤&体幹サポートフレーム。背フレーム後方曲げ。ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様。スイングアウト仕様
仕様ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、スイングアウト仕様
全長×全幅W×全高(mm)1030×620×1115
身長の高い方もゆったり座れるティルト&リクライニング車いす。左右独立タイプ背張り調整。骨盤&体幹サポートフレーム。背フレーム後方曲げ。ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様。スイングアウト&エレベーティング仕様
仕様ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、スイングアウト&エレベーティング仕様
全長×全幅W×全高(mm)1030×620×1115
ネクストコアシリーズのハイグレードモデルが登場!!。長時間のご利用も快適な新バックサポートシステム!背中をしっかり支える事で、臀部の圧の軽減につながります。その場でシート奥行を簡単調整!小柄な方でも骨盤をまっすぐ奥まで入れて座りやすい車椅子です。フットサポート直下構造なので、椅子のように足を引いて座りやすいです。空気管理不要でクッション性に優れたハイブリッドタイヤを採用。シートには毛羽立ちにくい加工のオリジナルメッシュシート、クッションにはスポンジ素材を使用し、通気性抜群です。
仕様背折れ式
長さ(mm)フット:290~350
ブレーキ(駐車用)タックル、(制動用)ドラム
全長(mm)950
質量(kg)12.4
高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:560、後座:415
奥行(mm)シート:380 ※380と340に設定可能です。
全幅(mm)565
全高(mm)930
寸法(inch)【キャスタ×大車輪】5×16
前座高(mm)430
折りたたみ時幅(mm)320
ネクストコアシリーズのハイグレードモデルが登場!!。長時間のご利用も快適な新バックサポートシステム!背中をしっかり支える事で、臀部の圧の軽減につながります。その場でシート奥行を簡単調整!小柄な方でも骨盤をまっすぐ奥まで入れて座りやすい車椅子です。フットサポート直下構造なので、椅子のように足を引いて座りやすいです。空気管理不要でクッション性に優れたハイブリッドタイヤを採用。シートには毛羽立ちにくい加工のオリジナルメッシュシート、クッションにはスポンジ素材を使用し、通気性抜群です。
仕様背折れ式
長さ(mm)フット:290~350
ブレーキ(駐車用)タックル、(制動用)ドラム
全長(mm)950
質量(kg)13.8
高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:560、後座:415
奥行(mm)シート:380 ※380と340に設定可能です。
全幅(mm)565
全高(mm)930
寸法(inch)【キャスタ×大車輪】5×22
前座高(mm)430
折りたたみ時幅(mm)320
身長の高い方もゆったり座れるティルト&リクライニング車いす。リフトアップユニット付で真横移動とその場で旋回が可能に。左右独立タイプ背張り調整。骨盤&体幹サポートフレーム。背フレーム後方曲げ。ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様。スイングアウト&エレベーティング仕様
仕様ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、スイングアウト&エレベーティング仕様、リフトアップユニット付
全長×全幅W×全高(mm)1030×620×1115
関連キーワード