現場の要望でできたウイルス・感染症対策ストレッチャー。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備したストレッチャー。シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。抗菌剤はIDEATEX JAPAN株式会社の「コーキンマスター(R)」を使用しています。
材質アルミニウム
全長(mm)1900
高さ(mm)マット:50
全幅(mm)590
全高(mm)565~945
耐荷重(kg)200
方式上下:クランクハンドル、背上げピンジャッキ式
標準装備品マットレス、イルリガードル架
マット幅(mm)500
マット長さ(mm)1760
背もたれは脚部と連動して無段階にリクライニングします(170°まで)。
肘掛けは5段階に調節が可能で、座面と同じ高さまで下がります(20mm間隔)。
フットブレーキとドラムブレーキを標準装備しています。
仕様
走行タイプ介助
機能リクライニング
材質(本体)スチール
仕様リクライニング
種別介助式
質量(kg)29
車輪径(Φmm)12インチ
材質(車輪)(主輪)ハイブリッドポリマー
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)100~170:無段階調節
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1205×1245
材質(シート)ビニールレザー
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプノーパンク
座幅(mm)400
座奥行(mm)420
アズワン品番0-9734-01
1台
非課税商品
¥178,800
税込¥178,800
30日以内出荷