10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ) 高さ(mm)1425 全幅(mm)905
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

アセチレンガスボンベ7.0kg用スタンド。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所、アンカーボルト固定用穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
高さ(mm)855
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素ガスボンベ500L~3000L。アセチレンガスボンベ0.5kg~4.0kg。に1台で対応出来る2本積のマルチ運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所留め。
質量(kg)17 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)1230 全幅(mm)720
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

酸素ガスボンベ7000L&(プロパンガスボンベ20kgまたはアセチレンガスボンベ7.0kg)兼用タイプ2本積み用運搬車。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤの2種類があります。(ノーパンクタイヤはオールゴム製)。ボンベ固定用クサリ付き。
高さ(mm)1260 全幅(mm)760
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)1330 全幅(mm)580
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素ボンベ7000L、アセチレンボンベ7.0kg専用カバー。 (防炎、防水仕様)尚、サイズ違い等のカバーも承ります。 直射日光によるボンベの温度上昇を和らげる為のカバーです。
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。26インチ車輪を使用することにより、未整地での現場作業がよりスムーズになり、優れた性能を発揮します。また従来のタイヤよりゴムが外れにくくなっています。
車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ) 高さ(mm)1425 全幅(mm)905
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。4輪タイプにすることにより安定性が向上。また自在車輪を付けることで移動性も高く、転倒の危険性を解消した運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪部分を収納することが出来ます。
車輪径(Φmm)200(固定)・130(自在・ストッパー仕様) 高さ(mm)1230 全幅(mm)760
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

タイヤが車体の後ろ側につくことにより運搬車が安定、また車幅が狭くなるのでより狭い場所への移動が楽になります。 当機種にはノーパンクタイヤ付と空気入りタイヤ付の2種類があります。
全長(mm)1255 質量(kg)(空気入)19 車輪径(Φmm)(空気入)360 タイプ酸素7000L・アセチレン7.0kg 全幅(mm)635
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S301型に仕切り板を付けることによりアセチレン事故から酸素容器を保護します。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。
タイプ仕切り板付・酸素7000L・アセチレン7.0kg 全長(mm)1255 質量(kg)(空気入)26 車輪径(Φmm)(空気入)360 全幅(mm)635
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)