「エアボンベ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
酸素ガスボンベ7000L&(プロパンガスボンベ20kgまたはアセチレンガスボンベ7.0kg)兼用タイプ2本積み用運搬車。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤの2種類があります。(ノーパンクタイヤはオールゴム製)。ボンベ固定用クサリ付き。
高さ(mm)1260
全幅(mm)760
(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)1330
全幅(mm)580
酸素ガスボンベ1500ゼから7000gまで積載可能。
車幅が狭いので小回りがきき、より現場に最適。
当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りのタイヤの2種類があります。
全長(mm)1330
全幅(mm)555
関連キーワード