「シャリ 型」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
酸素ガスボンベ500L~3000L。アセチレンガスボンベ0.5kg~4.0kg。に1台で対応出来る2本積のマルチ運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所留め。
質量(kg)17
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)1230
全幅(mm)720
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベ運搬車です。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm)
高さ(mm)1175
全幅(mm)435
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
プロパンガス50kgボンベ用2輪運搬車(コンパクトタイプ)。車幅を抑え、シャフトをアルミにすることで自重も抑えました。
質量(kg)13
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1045
全幅(mm)430
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
パイプ材料等を一段とレベルアップしたプロパンガス50kgボンベ用4輪運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。H204型に比べ自重が重くなります。
質量(kg)17
車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:130
高さ(mm)1480
全幅(mm)470
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
パイプ材料等を一段とレベルアップしたプロパンガス50kgボンベ用2輪運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。H201型に比べ自重が重くなります。
質量(kg)14
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1480
全幅(mm)470
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
プロパンガス50kgボンベ用持ち手一体型4輪運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
質量(kg)14.2
車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:130
高さ(mm)1570
全幅(mm)470
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベスタンドです。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
質量(kg)7.3
高さ(mm)1090
奥行(mm)345
全幅(mm)585
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用2輪コンパクトタイプの運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。
質量(kg)8.4
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1045
全幅(mm)430
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
プロパンガス50kgボンベ用持ち手一体型2輪運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
材質スチール
質量(kg)12.5
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1570
全幅(mm)470
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
7000(47L・直径230mm)ボンベ4本用集中型のボンベスタンドです。スプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴4ヶ所標準装備。
高さ(mm)1015
奥行(mm)600
全幅(mm)600
1台
¥55,980
税込¥61,578
91日以内出荷
プロパンガス50kgボンベ用持ち手一体型4輪運搬車(幅せまタイプ)。車体よりタイヤが外に出ないことによで、より狭い場所への運搬が可能になりました。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
質量(kg)15
車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:130
高さ(mm)1570
全幅(mm)430
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
プロパンガス50kgボンベ用持ち手一体型2輪運搬車(幅せまタイプ)。車体よりタイヤが外に出ないことによで、より狭い場所への運搬が可能になりました。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
質量(kg)12
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1570
全幅(mm)430
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
プロパンガス50kgボンベ用4輪運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。4輪車のスタンダード型です。
質量(kg)14
車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:130
高さ(mm)1480
全幅(mm)470
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
プロパンガス50kgボンベ用2輪運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。2輪車のスタンダード型です。
質量(kg)12
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1480
全幅(mm)470
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
S301型に仕切り板を付けることによりアセチレン事故から酸素容器を保護します。
当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。
タイプ仕切り板付・酸素7000L・アセチレン7.0kg
全長(mm)1255
質量(kg)(空気入)26
車輪径(Φmm)(空気入)360
全幅(mm)635
S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ)
高さ(mm)1425
全幅(mm)905
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
7000(47L・直径230mm)ボンベ1本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベにも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。EM7000-1-4型ははじめから4輪が地面に接していることにより、車体をスムーズに倒すことができ、簡単に運搬することが出来ます。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm)
高さ(mm)1270
全幅(mm)435
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
3.4L(直径100mm)ボンベ1本用のボンベ運搬車です。上部ボンベ受け(リング)部分が前扉式になっている為、500-1-2型と比べボンベを約100mm持ち上げるだけで載せることがことが出来ます(メーカー比)。蝶ボルト付。
色新色MAアイボリー
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)945
全幅(mm)345
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
7000(47L・直径230mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベ2本にも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。EM7000-2-4型ははじめから4輪が地面に接していることにより、車体をスムーズに倒すことができ、簡単に運搬することが出来ます。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm)
高さ(mm)1170
全幅(mm)740
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
全幅を470mmに抑え、更に全長も1070mmに抑えたコンパクトタイプの運搬車。プロパンガスボンベ10kg~50kgに対応。
質量(kg)11.5
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1070
全幅(mm)470
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。26インチ車輪を使用することにより、未整地での現場作業がよりスムーズになり、優れた性能を発揮します。また従来のタイヤよりゴムが外れにくくなっています。
車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ)
高さ(mm)1425
全幅(mm)905
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
タイヤが車体の後ろ側につくことにより運搬車が安定、また車幅が狭くなるのでより狭い場所への移動が楽になります。
当機種にはノーパンクタイヤ付と空気入りタイヤ付の2種類があります。
全長(mm)1255
質量(kg)(空気入)19
車輪径(Φmm)(空気入)360
タイプ酸素7000L・アセチレン7.0kg
全幅(mm)635
プロパンガス50kgボンベ用4輪運搬車(スチール製)。GT専用ボディを採用し全幅を430mmの車幅内に抑え、狭い路地にも対応。また前輪・後輪共シャフトをアルミ製にすることで自重も抑え、タイヤもブリヂストンタイヤ(空気入り)を標準装備しました。
質量(kg)15
車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:130
高さ(mm)1480
全幅(mm)430
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)1330
全幅(mm)580
酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。4輪タイプにすることにより安定性が向上。また自在車輪を付けることで移動性も高く、転倒の危険性を解消した運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪部分を収納することが出来ます。
車輪径(Φmm)200(固定)・130(自在・ストッパー仕様)
高さ(mm)1230
全幅(mm)760
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
酸素ガスボンベ1500ゼから7000gまで積載可能。
車幅が狭いので小回りがきき、より現場に最適。
当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りのタイヤの2種類があります。
全長(mm)1330
全幅(mm)555
ヘリウムガス7000Lボンベ1本積用運搬車。1500L~7000Lまで積載可能。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)1200
全幅(mm)390
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用2輪運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。タイヤは(強化ホイル)BER採用。
質量(kg)11
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1540
全幅(mm)477
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
酸素ガスボンベ7000L&(プロパンガスボンベ20kgまたはアセチレンガスボンベ7.0kg)兼用タイプ2本積み用運搬車。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤの2種類があります。(ノーパンクタイヤはオールゴム製)。ボンベ固定用クサリ付き。
高さ(mm)1260
全幅(mm)760
プロパンガス50kgボンベ用2輪運搬車(ブレーキ付)。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
質量(kg)14
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1480
全幅(mm)485
1台
¥42,980
税込¥47,278
15日以内出荷
アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用4輪幅セマタイプの運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。車輪が車体より外に出ないことでより狭い場所への運搬が可能になりました。タイヤは(強化ホイル)BER採用。
質量(kg)12.5
車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:130
高さ(mm)1540
全幅(mm)435
1台
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用4輪運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。タイヤは(強化ホイル)BER採用。
質量(kg)12.8
車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:130
高さ(mm)1540
全幅(mm)477
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
車輪が車体の内側に入ることにより、より狭い場所への移動をサポートするジャストサイズ。プロパンガスボンベ10kgを1本~2本、20kgボンベを1本積載することが出来ます。
質量(kg)8.5
車輪径(Φmm)220
高さ(mm)1070
全幅(mm)435
1台
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
ボンベに手をかけることなくプロパンガス10kgボンベを2本重ねたまま、効率よく運搬することが出来ます。プロパンガスボンベ10kgを1本~2本、20kgボンベを1本積載することが出来ます。
質量(kg)9.5
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1070
全幅(mm)630
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用2輪幅セマタイプの運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。車輪が車体より外に出ないことでより狭い場所への運搬が可能になりました。タイヤは(強化ホイル)BER採用。
質量(kg)10.5
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1540
全幅(mm)435
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
プロパンガス50kgボンベ用4輪運搬車(ブレーキ付)。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
質量(kg)16
車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:130
高さ(mm)1480
全幅(mm)485
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
関連キーワード