抜き差し式 イージーカート本宏製作所(1件のレビュー)欠品中
直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能
大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い
バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上
ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる
ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)適合トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)材質ベース/塗装、フレーム/メッキ鋼管+塗装質量(kg)本体:32、棚:5耐荷重(kg)500キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)キャスター径(Φmm)100/125内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500