カテゴリ
- 物流用品(13)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 本宏製作所
- HIROSE(ヒロセ電機)(897)
- ヒロセ(122)
- SAMTEC(45)
- 廣瀬バルブ(36)
- 広瀬金属(34)
- 大広製作所(34)
- ヒロセ化成品(26)
- 廣瀬商会(5)
- SPARKFUN(4)
- RS PRO(4)
- ミヤコ(2)
- 広瀬又一(2)
- omron(オムロン)(1)
- カクダイ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ブランドをもっと見る
「HIROSE」の検索結果

HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付
本宏製作所(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限)用途土木建築、林業、一般工業関係に。付属品ワイヤロープトラスコ品番324-9603材質機械部品の重要部:炭素鋼その他:スチール幅(mm)720質量(kg)26高さ(mm)320奥行(mm)140最大能力3tレバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)40ロープ寸法(直径Φmm×長さm)(専用付属)16.0×10破断強度(kN)(ワイヤロープ)159
ディッシュ・スタック専用ビニールカバー
本宏製作所¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ジャックスタック専用ビニールカバーJS-901PC。長時間の保管や移動用などに御使用ください。ディッシュ・スタック100〈HDI01〉、100ユニバーサル 〈HDI46〉、100-4P〈HDI66〉、56〈HDI02〉に御使用できます。ファスナー付で取りはずしも簡単。材質塩化ビニールTKG品番9-1205-0801TKG品番(2017)6-1083-0801
HONKO 華荷カーゴKC-01S
本宏製作所¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷輸送、陳列、収納が行え、流通効率、作業性があがります。 重ねて収納できるのでスペースを有効に活用できます。 本体の固定はワンタッチストッパーで簡単安全です。 棚板の傾斜ができ商品陳列時の見栄えがグーンとアップします。用途花市場での出品展示に、フラワーショップでの展示に、各種商品の段積み展示から販売などにトラスコ品番106-9607材質本体:アルミ、床板:アルミ幅(mm)1585質量(kg)40高さ(mm)1455奥行(mm)530有効内寸法(間口×奥行)(mm)1489×504
スーパーチルS-15用ワイヤー20m
本宏製作所¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷スーパーチルS-15セット品付属のワイヤー20mです。交換用、予備用に適合本体スーパーチルS-15長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)Φ12
スーパーチル本体
本宏製作所¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷スーパーチルS-7の本体のみです。小型で軽量、1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。操作は簡単、前進・更新ともにハンドル1本で操作ができます。自由な角度での作業、タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。揚程は無制限、ワイヤーロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。合理的な設計、二重安全装置付きで安心して作業ができます。用途土木建築関係、一般工業関係、林業関係、運輸関係等揚程無制限
スーパーチルS-7用ワイヤー20m
本宏製作所¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷スーパーチルS-7セット品付属のワイヤー20mです。交換用、予備用に適合本体スーパーチルS-7長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)Φ9
ホースリール タイヤ付
本宏製作所¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷移動に便利なタイヤ付き。ハンドルは折畳み式です。15mm(5分)ホースを約80m巻くことが可能です。真鍮製ノズルで水漏れしにくくなっています。ノンパンクタイヤ材質スチール(メラミン焼付塗装)カバーなし質量(kg)9.5キャスターありタイヤ幅(inch)8巻取形式手動
ゴミステーション GS-WTシリーズ
本宏製作所¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れ、景観を壊しません。 完成品でお届けします。 床板と前面扉は取外し可能でお掃除もカンタン。 市販の錠前が付けられます。 安全ストッパー:ゴミ捨て時や回収時に不意に上扉が閉まることがありません。 設置面が傾斜していても水平を保つことが出来ます。用途店舗や事業所、マンション等の集合住宅のゴミ置き場に最適材質本体:アルミ製・アルマイト加工、コーナー部:アルミダイキャスト製、ストッパー部:18-8ステンレス製
抜き差し式 イージーカート
本宏製作所(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台16日以内出荷直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)適合トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)材質ベース/塗装、フレーム/メッキ鋼管+塗装質量(kg)本体:32、棚:5耐荷重(kg)500キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)キャスター径(Φmm)100/125内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
ネスティング式 イージーカート
本宏製作所¥39,980税込¥43,9781台16日以内出荷大型ブレーキペダルなので、ON・OFFの解除がしやすく、安全性高い。 フレームは錆に強い防錆処理銅管に粉体塗装仕上げで強度もアップ。 軽くて丈夫。安定した操作性。省スペース。 簡単にネスティングできるので、省スペース化を実現します。 直進性とハンドリング(小回り)に優れています。 ピッキング・陳列作業に優れています。 バンパーを取り付けてますので、壁等に傷を付けません。用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに仕様トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時)適合トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時)材質紛体塗装(塗装)、パレット部樹脂(グレー)質量(kg)本体:40、棚:4耐荷重(kg)300キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)キャスター径(Φmm)100/125内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×425×1330外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×425×1585
イージーカート (HN-6R用 中間棚)
本宏製作所¥9,998税込¥10,9981枚16日以内出荷イージーカート専用の中間棚です。仕様ネスティング時や使用しない時は側面のフレームに掛けることができます。棚もセットする際は、荷物の高さに合わせて調節が可能です。
イージーコンテナー セキュリティタイプ
本宏製作所¥89,980~税込¥98,978~1台21日以内出荷五面をメッシュで囲んだ防犯に優れたカーゴです。 全面50×50mmピッチのメッシュタイプなので、盗難防止に最適です。色ホワイトタイプ床板プラスチック