ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能
移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能
大型キャスター
付属品ディスプレイ取付ネジセットキャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付キャスター径(Φmm)100角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能)関連資料(0.3MB)上下調整50mmピッチ 6段階
【角度固定タイプ】~55V型対応 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
耐荷重(kg)80付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×71.5×292対応インチサイズ~70V型関連資料(0.3MB)
【角度調整タイプ】(前後チルト可)~70V型対応 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷から3日以内出荷
耐荷重(kg)80付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×92×292角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)対応インチサイズ~70V型関連資料(0.3MB)
スラブ取付金具HAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
付属品組立ねじ×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1、六角ナット×1質量(kg)約3材質(本体)スチール/粉体焼付塗装仕上関連資料(0.31MB)