扉にシリンダー錠を採用(盗難防止)
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
質量(kg)約8.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×180×130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×204×193
関連資料(0.37MB)
総耐荷重(kg)約20
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)
質量(kg)約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400
関連資料(0.37MB)
総耐荷重(kg)約10
2段設置が可能なダブルタイプ
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
質量(kg)約8.5
タイプダブルタイプ
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×395×90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×135
関連資料(0.37MB)
総耐荷重(kg)約15
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
標準棚板(W500mm)の横幅を700mmまで延長。ノートパソコン・マウスをセットしても操作スペースを確保
3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)
質量(kg)約4
タイプワイドタイプ
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400
関連資料(0.37MB)
総耐荷重(kg)約10
棚板の角はアール加工。上下4段階の調節が可能
カメラ取付スリット付(カメラ用の固定ネジは付属していません)
棚板は最大3枚まで取付可能
質量(kg)約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×322×51
関連資料(0.23MB)
総耐荷重(kg)約10
65V型迄の大型ディスプレイに対応
棚板は4段階の高さ調節可能。カメラ取付スリット付(カメラ用の固定ネジは付属していません)
背面ホルダー部にアダプター等収納可能
オプションの棚板を増設可能。最大3枚まで取付可能
付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本
質量(kg)約17
キャスターウレタン巻き双輪/2個ストッパー付
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース:560×45×110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×678×1635
適合サイズ~65V型
キャスター径(Φmm)75
関連資料(0.23MB)
総耐荷重(kg)60(取付モニター/ディスプレイ:50以下)
上下調整50mmピッチ 5段階
上下前後調節:任意調節可能
付属品カメラ固定ネジ、結束バンド2本
ストローク(mm)高さ:375~790
質量(kg)約2.5
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×225
関連資料(0.37MB)
総耐荷重(kg)約7
耐荷重(kg)上設置:約5、下設置:約3
仕様上下前後調節:任意調節可能
付属品カメラ固定ネジ、支柱大(L)1本、支柱小(S)1本
質量(kg)約3.5
色シルバー/ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)340×300
関連資料(2.13MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
総耐荷重(kg)約5
仕様上下前後調節:任意調節可能
付属品カメラ固定ネジ、支柱大(L)1本、支柱小(S)1本
対応製品PH-625S/627S
質量(kg)約3.5
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×235
関連資料(0.27MB)
耐荷重(kg)約5
付属品カメラ固定ネジ、結束バンド2本
質量(kg)約2.5
色シルバー/ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)340×300
関連資料(0.28MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
ディスプレイ上部に、取付します。(上部取付のみ対応)
仕様上下前後調整:任意調整可能
付属品カメラ固定ねじ
適合本体ディスプレイスタンドPU-650シリーズ
ストローク(mm)高さ:730
質量(kg)3
外形寸法(mm)250×200
総耐荷重(kg)7
関連キーワード