幅広いシーンに馴染む、木目調デザイン
機能性も充実したディスプレイスタンド
テレビ会議に最適な配線処理や機器収納を考慮したオプションをラインナップ
付属品ディスプレイ取付ねじセット、結束バンド×4
質量(kg)20.5
外形寸法(mm)700×703×1496
ディスプレイ~65V型対応
調節範囲(mm)上下50(ピッチ5段階)
ホルダー寸法(mm)前面:230×40×125、背面:160×40
総耐荷重(kg)100(ディスプレイ50以下)
テレビは5段階の高さ調節が可能
機器の設置に便利な棚板付
質感が高いダークブラウン木目柄
アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付
床の傷付きを防ぐフェルトシート付
付属品棚板1枚
質量(kg)約12
耐荷重(kg)35(※取付ディスプレイ:30以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1010
対応インチサイズ~65V型
65V型迄の大型ディスプレイに対応
棚板は4段階の高さ調節可能。カメラ取付スリット付(カメラ用の固定ネジは付属していません)
背面ホルダー部にアダプター等収納可能
オプションの棚板を増設可能。最大3枚まで取付可能
付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本
質量(kg)約17
キャスターウレタン巻き双輪/2個ストッパー付
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース:560×45×110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×678×1635
適合サイズ~65V型
キャスター径(Φmm)75
関連資料(0.23MB)
総耐荷重(kg)60(取付モニター/ディスプレイ:50以下)
上下調整50mmピッチ 5段階
付属品テレビ取付ねじセット
色ブラック
関連資料(0.24MB)
テレビは6段階の高さ調節が可能
機器の設置に便利な棚板付
アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付
段差を微調整できるアジャスター付
付属品棚板1枚
耐荷重(kg)50(※取付ディスプレイ:30以下)
対応インチサイズ~65V型
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能
移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能
大型キャスター
付属品ディスプレイ取付ネジセット
キャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付
キャスター径(Φmm)100
角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能)
関連資料(0.3MB)
上下調整50mmピッチ 6段階
省スペースで設置可能な奥行薄型の壁寄スタンド
ディスプレイとオプション(棚板・化粧パネル・カメラスタンド・CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能
棚受けレールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定
ディスプレイとオプションの取り付けが35mmピッチで調整可能、棚受レールには高さ調節に便利な目盛り付
引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定
床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保
仕様ディスプレイ・オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能※本製品は必ず壁に寄せて設置してください。
付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本
質量(kg)約14.5
耐荷重(kg)80(※取付モニター/ディスプレイ:40以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×416×1621
アズワン品番64-7705-03
対応インチサイズ~65V型
関連資料(0.26MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.23MB)
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.26MB)
棚板の高さ調節可能
スリムでシンプルな壁面スタンド
工事不要
ステンレスピンを使用するため、壁の穴が目立たない
付属品棚板×1、テレビ取付ねじセット
質量(kg)9.5
取付壁:石こうボード
外形寸法(mm)413×68×1339.5
ディスプレイ~65V型対応
総耐荷重(kg)40(取付テレビ40以下)
関連キーワード