1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V)DC4.5V~14V 最大負荷電流(mA)120以下 光出力安定度0.1%/℃以下 光出力可変範囲20~100% 焦点可変範囲50mm~平行光 光出力(射出)LD定格に対して約60% 使用温度(℃)-10~45 レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mm ビーム径約6×3mm(平行光時) ビーム角度(°)約0.3mrad以下 スポット径最小20×35μm以下(距離50mm) 駆動回路消費電力(mW)25~60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
42,980 税込47,278
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

関連カテゴリ