青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
ライン幅を細ラインから太ラインまで自由に調整できる(3点ネジロック式)
ライン長をロングラインまたはショートラインの2種類より選択できる
耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
光出力(射出)LD定格に対して約60%
使用温度(℃)-10~45
レンズ(集光)ガラス組レンズ
駆動回路消費電力(mW)25~60
ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライン光の中心部と両端部の輝度がより均一に近い(標準仕様にて±10%以内)
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
安定した光出力のために自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存)
ライン幅は極細ラインから極太ラインまで製造時に調整
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
焦点調整50mm~平行光
照射ライン標準:照射距離に対して95%または50%
光出力(出射)LD定格に対して約30%
使用温度(℃)-10~45(結露なきこと)
レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ
ライン幅(mm)0.050以下(距離50mm)
駆動回路消費電力(mW)25~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード