6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬質石膏ボード用チップソー モトユキ 動画あり
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に 材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬 切断能力(mm)【石こうボード】21 適合材石膏ボード
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。 トラスコ品番195-3246 適合機種充電マルノコ 刃数48枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)0.8 刃厚(mm)1 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷

切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード、ケイカル板、石こうボード、ラスボード、ALC(鉄筋なし)、スレートなど。 トラスコ品番244-5167 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 刃数18枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 刃厚(mm)1.4 適合材サイディング 外径(mm)150 穴径(mm)20
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷

GTS-C-150-10 ダイヤモンドチップソーグローバルソー外壁達人(窯業サイディングボード用) モトユキ 動画あり
切断を科学した「非対称ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ欠けを抑制します。薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップしました。
用途窯業サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、せっこうボード、ラスボード などの切断に。 トラスコ品番195-3244 適合機種集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ 材質台金:工具鋼、チップ:焼結ダイヤ 刃数10枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)1 刃厚(mm)1.4 適合材サイディング 外径(mm)150 穴径(mm)20
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップソー モトユキ 動画あり
モトユキチップソー
仕様フッ素樹脂コーティング 材質超硬/工具鋼 穴径(Φmm)20
1個(1枚)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ