内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
本体厚さ(mm)1.0
適合材窯業サイディング
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。
金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック
穴径(Φmm)20
仕様金属サイディング専用
適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター
適合材金属サイディング
切断能力(mm)鉄板1.2
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
切断能力(mm)-
適合材窯業サイディングボード
薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。
本体厚さ(mm)1.2
適合材サイディング
切断を科学した「非対称ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ欠けを抑制します。薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップしました。
用途窯業サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、せっこうボード、ラスボード などの切断に。
トラスコ品番195-3244
適合機種集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ
材質台金:工具鋼、チップ:焼結ダイヤ
刃数10枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)1
刃厚(mm)1.4
適合材サイディング
外径(mm)150
穴径(mm)20
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
切断スピードアップ。優れた耐久性。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
適合材サイディング
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード、ケイカル板、石こうボード、ラスボード、ALC(鉄筋なし)、スレートなど。
トラスコ品番244-5167
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
刃数18枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
刃厚(mm)1.4
適合材サイディング
外径(mm)150
穴径(mm)20
1枚
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
板金用に最適な粘りのある欠けにくいチップを採用。タフで長寿命。
用途金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック
内径(Φmm)20
仕様板金用
適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター
適合材金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック
切断能力(mm)鉄板1.0
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材
仕様超硬チップ
刃型記号BC
●角波・角スパンに最適な刃型を採用
●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど
仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計
刃型記号CB-n
硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。
トラスコ品番195-3254
適合機種充電マルノコ
刃数60枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)1
刃厚(mm)1.3
外径(mm)150
穴径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)鉄鋼1.2
1枚
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
こんなお得な商品も!
チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。
高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
切断能力(mm)鉄鋼1.2
解体作業に最適!
目詰まり防止、オープンポケットで切り屑を効率よく排出。
切断摩擦を低減。
長寿命、高硬度チップで欠けに強い。
不快音を抑制、レーザースリット部に特殊樹脂を充填し騒音を吸収。
チップ欠損を抑制、切込み制限ガード。
用途解体業用マルチ。
鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材。
トラスコ品番786-6399
適合電動工具集じん・防じんマルノコ(モトユキMX-180など)、チップソー小型切断機(モトユキBS-180など)
刃形交互刃
本体厚さ(mm)1.4
最高使用回転速度(min-1)5500
1枚
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。
切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)15
粒度46
研削材C
仕様C46T-BF41
適合機種ディスクグラインダー
適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど
最高使用速度(m/s)80
1ケース(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用。
突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続。
用途多種材切断用。
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番803-6665
適合機種ディスクグラインダー、カッター
最高回転数(min-1[r.p.m])14500
リング寸法(mm)15
適合材コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、窯業サイディングなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)5.0
インチ表示4
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード