「セイバーソーブレード」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。
用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等
適合機種セーバーソー・レシプロソー
幅(mm)25
山数8(1インチあたり)
刃厚(mm)1.3
●4mm以上の厚物切断に
●解体撤去にも便利
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●ユニットバスの解体に最適
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
山数10/14
14山 3mm以上の厚物切断に
ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3
切断能力(mm)鋼板3
切断能力(mm)鋼管3
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)軟鋼3
折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。
適合機種セーバーソー・レシプロソー
幅(mm)19
色レッド
タイプ超厚物向き
山数9/12(1インチあたり)
有効長(mm)70(切断)
切断能力(mm)4.0~10.0(目安)
刃厚(mm)1.35
切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
上質ダイヤで抜群の切れ味。
真空金属溶着製法で長切れ。
突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。
粒度50
幅(mm)19.5
厚さ(mm)1.2
●4mm以上の厚物切断に
●解体・レスキューにも最適
●ザクザク切れて、10本入りでお買得
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種各種セーバーソーレシプロソー
切断厚(mm)4.0以上
●解体・撤去作業に最適
●4mm以上の重切断に
●設備・配管・解体作業に便利
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど
材質バイメタル
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に
●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
多種材切断に最適!コンビ刃。
適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
1インチ当たり山数10/14
切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
●3mm以上の厚物切断に
●ザクザク切れて、10本入りでお買得
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種各種セーバーソーレシプロソー
切断厚(mm)3.0以上
18山 3mm以下の薄物切断に
ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
山数18
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3
切断能力(mm)鋼板3
切断能力(mm)鋼管3
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)軟鋼3
14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。
厚さ(mm)0.9
山数14
切断能力(mm)【ステンレス鋼】3
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)軟鋼3~6
4mm~8mmの厚物切断に最適です。解体撤去にも便利です。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。解体作業にも便利です。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。
厚さ(mm)1.3
山数10/14
切断能力(mm)【ステンレス鋼】4
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)軟鋼4~8
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。
厚さ(mm)0.9
山数18
切断能力(mm)【ステンレス鋼】2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)軟鋼1.5~3
3mm以上の厚物切断に。ウエーブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ。
仕様●全長(mm):100●幅(mm):19●厚み(mm):0.9●山数(1インチあたり):14●切断有効長さ(mm):20●入数(本):5
アズワン品番65-9564-70
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
カーブ形状が太枝にしっかりフィット。1.25 mm厚刃+粗目6 山で梁や太枝をパワフルにザクザク切断。
用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。伐採時の太枝・丸太の切断作業、解体時の木材・梁の切断作業などに。
適合機種セーバーソー・レシプロソー
形状カーブ
幅(mm)30
タイプ木工用
山数6(1インチあたり)
刃厚(mm)1025
入数2枚
0.9mmの薄刃を採用しており、その絶妙なしなやかさが特長。またそのしなやかさを活かした際切り切断が可能。9山粗目刃により、スムーズな切断を実現。
用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。枝切り・伐採時の生木切断、リフォーム時の際切り作業、解体時の木材切断などに。
適合機種セーバーソー・レシプロソー
形状ストレート
幅(mm)29
全長(mm)230
タイプ木工用
山数9(1インチあたり)
有効長(mm)150
刃厚(mm)0.9
入数2枚
1セット
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
関連キーワード