薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
用途鉄鋼用。
外径(Φmm)165
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
歯数40
適合機種ヒルティ充電式金属切断用丸のこSCM22-A(18-A)
刃形交換刃
本体厚さ(mm)1.1
適合材鋼管、穴あきアングル、寸切りボルト、ハンガーレール、リップ鋼
最高使用回転速度(min-1)4200
1枚
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
関連キーワード