ヤニ・接着剤の付着を大幅カット!ブラックフッ素コーディングがヤニや接着剤の付着を抑えます。
歯数が多いから切断面に差が出る!切断面の木端欠けを解消!
シャープな切れ味&長寿命!摩耗に強い高硬度チップを採用!
用途造作用。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
適合電動工具集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ
刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)鉄鋼4
充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
用途板金雨どい・ポリカ用。
厚さ(mm)0.8(本体)
穴径(Φmm)20
チップ幅(mm)5
付属リング穴径(Φmm)-
ダイヤ層厚さ(mm)1
鋭い刃先角度で材料への食い込みが良く、切断スピードがアップしました。
高硬度チップの採用で、優れた耐久性を実現します。
ローノイズスリット設計で切断時の騒音と振動を低減します。
フッ素樹脂コーティングで切断時の摩擦を低減します。
仕様●用途:木材、合板、せっこうボードなどの切断の際に●外径:125mm●刃厚:1.2mm●穴径:20mm●歯数:24●最高回転速度:9,600min-1●切断可能材料:木材(縦、横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、パーチクルボード、ハードボード、MDF、せっこうボード●適合機種:集じん、防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ●ローノイズスリット設計●フッ素樹脂コーティング
アズワン品番68-4576-52
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業
タイプ交互刃
すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。
用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断に
タイプ5本組刃
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
軽天専用チップソー
切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!!
切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!)
最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。
1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。
切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。
耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。
山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用
切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール
刃形高低刃
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。
金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック
穴径(Φmm)20
仕様金属サイディング専用
適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター
適合材金属サイディング
切断能力(mm)鉄板1.2
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材
仕様超硬チップ
刃型記号BC
摩耗に強く、長持ち。
フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
穴径(mm)20
適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ
適合材木工
切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.1
適合材木工
切断スピードアップ。優れた耐久性。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
適合材サイディング
切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.3
●角波・角スパンに最適な刃型を採用
●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど
仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計
刃型記号CB-n
切断スピードアップ。きれいに切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.2
切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20
板金用に最適な粘りのある欠けにくいチップを採用。タフで長寿命。
用途金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック
内径(Φmm)20
仕様板金用
適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター
適合材金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック
切断能力(mm)鉄板1.0
切断スピードアップ。きれいに切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)20
適合機種集じん・防じんマルノコ
天然石吹付金属屋根瓦がキレイにスイスイ長切れ。
薄刃設計で切削抵抗を低減しました。切り始めから折り曲げ部まで軽快にスイスイと長切れします。
刃先に高硬度の高靱性の特殊チップを採用しました。タフな刃先は引っかかりやバタつきにも強く、欠けや割れのダメージが少なくなりました。
天然石とガルバリウム鋼板のハイブリット材に最適な刃数・刃先角度のコンビネーションにより、バリの発生を抑制します。
用途天然石吹付金属屋根瓦用。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合機種集じん・防じんマルノコ
本体厚さ(mm)1.0
適合材天然石吹付金属屋根瓦(オベロン、コロナ、アンバサダー、かわらS、Tルーフ、ローザルーフなど)
関連キーワード