ステップレスでノンストレス。軽天材向きステップレスドリル。段差がないため通常のステップドリルよりも抵抗が少なく、素早い穴あけが可能。スタッド+スタッドのビス止め時の「通し穴」をあける作業に最適。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
用途スタッド、ランナー、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などの穴あけに。
仕様XRシンニング
適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応
材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)
穴あけ能力(mm)4~20
コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)
シャンク形状六角軸6.35mm
1本
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
スゴギレ ステップドリル/ステップレスドリル(GDR-SDR-422EX×2本、GDR-DDR-420EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など 。【GDR-DDRシリーズ】ランナー、スタッド、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)など
種別GDR-SET-4D
材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)
寸法(mm)D200×W230×H60
質量(g)650
穴あけサイズ(Φmm)GDR-DDR-420EX :4-20、GDR-SDR-422EX :-22
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
スゴギレ ステップドリル/ステップレスドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-DDR-420EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。
用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など 。【GDR-DDRシリーズ】ランナー、スタッド、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)など
種別GDR-SET-4E
材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)
寸法(mm)D200×W230×H60
質量(g)615
穴あけサイズ(Φmm)GDR-DDR-420EX :4-20、GDR-SDR-413EX :4-13、GDR-SDR-422EX :-22
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
関連キーワード