カテゴリ

  • 研磨材(13)
  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • モトユキ
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(374)
  • VISHAY(206)
  • YAGEO(180)
  • BOSCH(ボッシュ)(103)
  • SK11(76)
  • エスコ(51)
  • 住友電工ハードメタル(34)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(32)
  • ベッセル(32)
  • レヂトン(29)
  • マキタ(27)
  • 室本鉄工(27)
  • ユニカ(20)
  • XP POWER(20)
  • ミルウォーキーツール(20)
  • LENOX(レノックス)(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • 富士製砥(高速電機)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属切断用」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバーソーブレード 5本入り モトユキセーバーソーブレード 5本入りモトユキ
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
3.0~6.0mmの中厚物切断に最適。カーブ形状により材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。薄刃設計なのでしなやかさと強さを両立。安定した切れ味を実現。波状の歯分けが刃先への負担を分散。
用途軟鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属・鋼板・合成樹脂パイプなどの切断に。適合機種セーバーソー・レシプロソー形状カーブ幅(mm)19タイプ中厚向き入数(枚)5山数14刃厚(mm)0.95
チップソー モトユキチップソーモトユキ
4,998税込5,498
1個(1枚)
翌々日出荷
仕様フッ素樹脂コーティング材質超硬/工具鋼穴径(Φmm)20
バリギレ S18シリーズ (薄物向き) モトユキバリギレ S18シリーズ (薄物向き)モトユキ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5枚)
当日出荷から翌日出荷
18山 3mm以下の薄物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用) モトユキチップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用)モトユキ
6,798税込7,478
1枚
翌日出荷
硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。トラスコ品番195-3254適合機種充電マルノコ刃数60枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)1刃厚(mm)1.3外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼1.2
チップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用) モトユキチップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用)モトユキ
3,298税込3,628
1枚
翌日出荷
極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。トラスコ品番195-3246適合機種充電マルノコ刃数48枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)0.8刃厚(mm)1外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) モトユキバリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き)モトユキ
4,198税込4,618
1セット(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)19レッドタイプ超厚物向き山数9/12(1インチあたり)有効長(mm)70(切断)切断能力(mm)4.0~10.0(目安)刃厚(mm)1.35切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキマルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)モトユキ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用) モトユキマルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用)モトユキ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
バリギレ S14シリーズ (中厚向き) モトユキバリギレ S14シリーズ (中厚向き)モトユキ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5枚)
当日出荷
14山 3mm以上の厚物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き) モトユキバリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き)モトユキ
3,998税込4,398
1パック(5枚)
当日出荷から翌日出荷
●4mm以上の厚物切断に ●解体撤去にも便利 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●ユニットバスの解体に最適
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソーモトユキ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から8日以内出荷
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
グローバルソー板金用チップソー板金達人 モトユキグローバルソー板金用チップソー板金達人モトユキ
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から6日以内出荷
細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。 高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット切断能力(mm)鉄鋼1.2
グローバルソー天然石吹付金属屋根瓦切断用チップソー モトユキグローバルソー天然石吹付金属屋根瓦切断用チップソーモトユキ
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷
天然石吹付金属屋根瓦がキレイにスイスイ長切れ。 薄刃設計で切削抵抗を低減しました。切り始めから折り曲げ部まで軽快にスイスイと長切れします。 刃先に高硬度の高靱性の特殊チップを採用しました。タフな刃先は引っかかりやバタつきにも強く、欠けや割れのダメージが少なくなりました。 天然石とガルバリウム鋼板のハイブリット材に最適な刃数・刃先角度のコンビネーションにより、バリの発生を抑制します。
用途天然石吹付金属屋根瓦用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合機種集じん・防じんマルノコ本体厚さ(mm)1.0適合材天然石吹付金属屋根瓦(オベロン、コロナ、アンバサダー、かわらS、Tルーフ、ローザルーフなど)
グローバルソー鉄鋼用チップソー(ヒルティ対応) モトユキグローバルソー鉄鋼用チップソー(ヒルティ対応)モトユキ
6,798税込7,478
1枚
翌日出荷
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 薄刃設計により切断抵抗を低減しました。軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
用途鉄鋼用。外径(Φmm)165穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4歯数40適合機種ヒルティ充電式金属切断用丸のこSCM22-A(18-A)刃形交換刃本体厚さ(mm)1.1適合材鋼管、穴あきアングル、寸切りボルト、ハンガーレール、リップ鋼最高使用回転速度(min-1)4200
グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソーモトユキ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から8日以内出荷
アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキグローバルソー万能刃 多用途切断砥石モトユキ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1ケース(5枚)
当日出荷
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15粒度46研削材C仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど最高使用速度(m/s)80
グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー モトユキグローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1枚
当日出荷
スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。
用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)-
グローバルソー金属サイディング用チップソー モトユキグローバルソー金属サイディング用チップソーモトユキ
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック穴径(Φmm)20仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキセーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブモトユキ
2,398税込2,638
1式(5本)
翌々日出荷
3~6mm 中厚物切断に。<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
用途軟鋼ステンレス鋳鉄非鉄金属鋼板合成樹脂パイプ などの切断に
グローバルソーバイメタルパイプソーブレード モトユキグローバルソーバイメタルパイプソーブレードモトユキ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!! 長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!! バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!
用途解体・撤去作業に最適。適合電動工具日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)幅(mm)251インチ当たり山数8切断可能 材質軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら