カテゴリ

  • 研磨材(12)
絞り込み
ブランド
  • モトユキ
  • モノタロウ(14)
  • エスコ(68)
  • 清水製作所[継手](52)
  • TAKIGEN(タキゲン)(45)
  • ユニット(39)
  • TRUSCO(37)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • 大阪魂(36)
  • 日栄インテック(31)
  • カンツール(27)
  • イシグロ(15)
  • ノーブランド(14)
  • アサダ(13)
  • 富士製砥(高速電機)(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(13)
  • ネオフレックス(13)
  • イチグチ(11)
  • 八光電機(11)
  • ベッセル(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄 管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバルソー ガチメタボックス モトユキグローバルソー ガチメタボックスモトユキ
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などGAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番687-6896セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソーモトユキ
11,980税込13,178
1セット(4枚)
9日以内出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。トラスコ品番362-5916適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数42枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.65RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスター モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスターモトユキ
9,998税込10,998
1枚
翌日出荷
鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。
用途アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。トラスコ品番803-6651適合機種低速型チップソー切断機材質基盤:SK5刃数54枚穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700外径(Φmm)305刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス6切断能力(mm)鉄鋼10
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)モトユキ
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷
用途アングル鋼/平鋼/縞鋼板/チャンネル鋼/鋼管/デッキプレート/C型チャンネル鋼/ガス管/ハンガーレール/鉄筋/ライニング鋼管 など穴径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキグローバルソー・鉄/ステンレスモトユキ
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)外径(mm)180穴径(mm)20刃厚(mm)1.65刃形交互刃ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下最高回転速度(min-1)5500
ダイヤモンドカッター モトユキダイヤモンドカッターモトユキ
42,980税込47,278
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
上質なダイヤで抜群の切れ味。 高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。 真空金属溶着製法で長切れ。 電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。 突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。 効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など穴径(Φmm)30.5ダイヤ層厚さ(mm)3適合機種ハンドカッター(エンジン)止ピン穴径(Φmm)12穴数(ピン)1リング寸法(mm)20.22.25.4ダイヤ層幅(mm)7寸法P.C.D.(mm)57.2
グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキグローバルソー厚物鉄鋼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキグローバルソー万能刃 多用途切断砥石モトユキ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1ケース(5枚)
当日出荷
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15粒度46研削材C仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど最高使用速度(m/s)80
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃モトユキ(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキグローバルソー万能刃 多種材切断用チップソーモトユキ(37件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FMモトユキ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷から8日以内出荷
シャープな切れ味で長寿命
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキグローバルソー 鉄・ステン兼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から翌日出荷
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
鉄 蓋特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら