●作業性と耐久性を両立したトルクバランス
●しっかりと握れる56mmの細径ボディ
●研削方向に合わせて反転できる砥石カバー
●振動を抑える穴あきゴムコンタクト
●駆動部品の耐久性も大幅アップ
用途鋼板・形鋼材の黒皮除去、塗装・錆・メッキ等の除去
付属品GGW-WT12-95(ローラー砥石)×1個、六角レンチ(6.0mm)×1本
質量(kg)4.1
消費電力(W)735
コード長さ(m)2.5
定格電流(A)7.6
外径×幅W(mm)95×50(取付ローラー砥石)
全長×全幅W×全高(mm)390×120×170
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4400
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
特殊構造体砥材層が驚異的な研削力を実現します。
ゴムの持つ高い弾力性が研削力のムラを抑制します。
無作為に割れた表面が黒皮にしっかり食いつきます。
用途鋼板・形鋼材の黒皮や塗装・サビ・メッキなどの除去
トラスコ品番836-1914
幅(mm)50
粒度12
質量(kg)1.08
砥材GC
内径(Φmm)75
最高使用周速度(m/s[m/min])45(2700)
外径(Φmm)95
仕上がり相当番手12~36
1セット(5個)
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。
弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。
合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去
粒度36
適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
●GMC-HA-1A用の研磨ベルト。
●60mmのワイド幅ベルトで研削・研磨精度が向上。
関連キーワード