商品豆知識
「種類」から絞り込む

2穴Dリングファイル(1)

2穴Oリングファイル(1)

フラットファイル(1)
コピー用紙なら150枚収納可能。
色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。
サイズA4タテ
収納枚数約150枚
寸法(mm)高さ307×幅230×背17
タイプタテ型
種類フラットファイル
背幅(mm)17
穴数2
穴間隔(mm)80
材質(表紙)イロ板紙(古紙配合)
材質(とじ具)R-PS(100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
差し替え便利、見開きがよく、閲覧しやすいファイル。
Oリングタイプなので書類がめくりやすいです。
表紙に厚手の紙を使い、表面にポロプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。
用途書類の収納に
サイズA4タテ
種類2穴Oリングファイル
タイプタテ型
収納枚数(枚)約200
穴数2
仕様Oリング
材質表紙/紙製+PP貼り、金具/スチール
幅(mm)257.5
高さ(mm)315
背幅(mm)45
とじ厚(mm)25
穴間隔(mm)80
差し替え便利、見開きがよく、閲覧しやすいファイル。
Dリングタイプなので端面が奇麗に揃い、書類にかかる力が均一で、まとまりやすいです。
表紙に厚手の紙を使い、表面にポロプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。
用途書類の収納に
サイズA4タテ
種類2穴Dリングファイル
タイプタテ型
収納枚数(枚)約200
穴数2
仕様Dリング
材質表紙/紙製+PP貼り、金具/スチール
幅(mm)257.5
高さ(mm)315
背幅(mm)45
とじ厚(mm)25
穴間隔(mm)80
人気のA4ファイルボックスにカラータイプが登場!
組み立て簡単で、A4ファイルが横向きに収納できます。
丈夫なダンボール素材製なので倉庫等での商品管理収納ケースとしてもお使いいただけます。
材質ダンボール製
幅(mm)315
高さ(mm)241
背幅(mm)90
サイズA4
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
関連キーワード