カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 溶接用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(128)
  • アズワン(118)
  • NS(日進工具)(97)
  • IDEC(和泉電気)(85)
  • ADVANTEC(65)
  • 長野計器(62)
  • バーテック(51)
  • イマオコーポレーション(50)
  • 旭計器工業(41)
  • ユニオンツール(34)
  • サトーパーツ(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
  • KNIPEX(クニペックス)(30)
  • ATOM(サイトウ製作所)(27)
  • TRUSCO(24)
  • DAIKO(大光電機)(21)
  • sartorius(ザルトリウス)(20)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(19)
  • シグマ光機(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.2」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズルクリーナーピン(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウノズルクリーナーピン(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(9件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ノズルクリーナーピン適合高圧洗浄機MRO-1400
TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウTIG溶接棒 ステンレス用モノタロウ(56件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(1kg)
当日出荷
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)識別色黄(端色)
ノズルクリーナーピン(火口掃除針) モノタロウノズルクリーナーピン(火口掃除針)モノタロウ(69件のレビュー)
499税込549
1セット(13本)
当日出荷
携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
チャンネルブラシ J型 モノタロウチャンネルブラシ J型モノタロウ(232件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
チャンネルブラシ I型 モノタロウチャンネルブラシ I型モノタロウ(100件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ヘッド形状I型材質(柄部)スチール
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウディスポシャーレ PS製 滅菌済みモノタロウ(55件のレビュー)
78税込86
1パック(10組)
当日出荷
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
ピンバイス モノタロウピンバイスモノタロウ(57件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様片頭式全長(mm)93適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻モノタロウ(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り材質真鍮全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
チャンネルブラシ J型 樹脂グリップ モノタロウチャンネルブラシ J型 樹脂グリップモノタロウ(1件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
樹脂グリップで持ちやすく作業性が良い。
用途バリ取りなどヘッド形状J型適合材鉄、ステンレス、アルミ
コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻モノタロウ(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。
用途パイプなどの内側洗浄材質ナイロン適合材鉄、ステンレス、アルミ
コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻モノタロウ(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし材質スチール全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃モノタロウ(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
コンデンサーブラシ ステンレス ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ ステンレス ダブル巻モノタロウ(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 耐食性、耐熱性が優れ、過酷な作業環境に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし材質ステンレス全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
ピンバイス 両頭式 モノタロウピンバイス 両頭式モノタロウ(11件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様両頭式全長(mm)106適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)