カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電気材料(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(1,481)
- NSK(日本精工)(403)
- NTN(エヌティーエヌ)(281)
- NACHI(不二越)(255)
- エスコ(115)
- アズワン(85)
- NOK(84)
- EBM(江部松商事)(84)
- TKG(69)
- アーテック[学校教材・教育玩具](68)
- ParkerTAIYO(66)
- DAIKO(大光電機)(59)
- 三菱電機(45)
- セキスイ(39)
- KHK(小原歯車工業)(38)
- ノーブランド(35)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(35)
- ブリストワ(34)
- New-Era(ニューエラー)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ140」の検索結果

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(604件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(25本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(25本)当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
調色用カップ 1L容器のみ
(36件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。 ※容器のみです。用途塗料調合用途に材質ポリエチレン容量(L)1目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140
ラチェット式ステンレスバンド
(26件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
磁乳鉢 乳棒付
(121件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。用途試薬の粉砕。付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%商品タイプ乳棒・乳鉢セット
調色用カップセット 1Lタイプ
(33件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。用途塗料調合用途にセット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン容量(L)1目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140
塩ビパイプ VU管 4M
(7件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
下げ缶セット スチール製
(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷スチール製下げ缶10個と使い捨て容器30枚のお得なセットです。 色替や調色に使用し、後始末はカートリッジの交換だけなので作業性がアップします。用途色替・調色などセット内容下げ缶10個、使い捨て容器30枚寸法(mm)缶:Φ180(上部直径)×140、内容器:Φ192(上部直径)×140容量(L)缶:2.5、内容器:2.5
塩ビパイプ VU管 1M×4本
¥7,998税込¥8,7981セット(4本)当日出荷用途排水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
オイルフィルターカッター
(31件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。 分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。全長(mm)280(最短)~385(最長)フィルター直径(Φmm)60~140刃厚(mm)3刃外径(mm)20材質(刃)HSS販売区分業務用