カテゴリ
- 研磨材(10)
- 鈑金・塗装(8)
- 物流用品(7)
- 建築金物(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 梱包用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Panasonic(パナソニック)(1,678)
- 三菱電機(1,532)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(522)
- ハンマーキャスター(455)
- NSK(日本精工)(389)
- バクマ工業(347)
- TRUSCO(292)
- エスコ(284)
- アズワン(281)
- NTN(エヌティーエヌ)(261)
- NACHI(不二越)(244)
- ヨドノ(224)
- ウカイ(岐阜産研工業)(210)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(197)
- マキテック(192)
- ユーエイキャスター(190)
- シルファー(138)
- EBM(江部松商事)(126)
- 旭計器工業(116)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ150」の検索結果

ウールバフ Φ150 ソフト
(93件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ細目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
ウールバフ Φ150 ハード
(44件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ中目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
スポンジバフ Φ150
(160件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。用途磨き用厚さ(mm)30内径(Φmm)30外径(Φmm)150取付け方法マジック式販売区分業務用
切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm
(9件のレビュー)¥389~税込¥428~1枚ほか当日出荷Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.4色黒砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)150結合剤BF販売区分業務用
フレキホース
(144件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
PPバンド 手締め・ストッパー用
(211件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1巻ほか当日出荷国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。用途手締め、ストッパー用種別ストッパー用PPバンド材質ポリプロピレン100%幅(mm)約15厚さ(mm)約0.5長さ(m)1000内径(Φmm)150引張強度(N)980以上
マグネット トレイ ステンレス
(58件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!用途工具・部品整理に材質SUS430吸着力(N)14.7
ホースクランプ
(383件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
オイルジョッキ ロングノズル
(547件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレンノズル長(mm)530危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
キャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重
(20件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車WSブレーキ有り材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー
ネックアイス 28℃
(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷急激な温度変化から宇宙飛行士を守るために開発されたPCM物質を使用し、冷たすぎず、場所を選ばず手軽に繰返し使用できます。28℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます、着けたときに心地よい28℃をキープ。冷えすぎず、デリケートな肌にも安心です。急激な温度変化による結露もおきないので、服も濡らさず快適です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。一度凍ると約2時間ほど首回りヒンヤリ。電気不要で経済的な熱中対策商品です。用途首回りを冷やす熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCM直径(Φmm)約20タイプ保冷剤入種類ネッククーラー融点(℃)約28固着時間(分)冷凍庫:約5、冷蔵庫:約20、冷水:約15使用時間(時間)約2
キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
(29件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車ブレーキ無し材質(車輪)ウレタン
ストッパーゴム
¥759~税込¥835~1個当日出荷台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。用途キャスターのストッパーとして。材質ゴムSBR
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
ダイヤモンドカッター セグメント 高速
(133件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7販売区分業務用
SYバンド 右巻きダクトホース用
(13件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。用途ダクトホースの接続用に使用します。表面処理(ボルト)三価クロムメッキ材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
(17件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。形状固定車材質(車輪)ウレタンストッパー無し
ステンレス丸型フード付換気口
(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
スポンジバフ 中目
(149件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。用途磨き用タイプ中目内径(Φmm)50外径(Φmm)180販売区分業務用
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
(25件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
ウールバフ ハード
(60件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。厚さ(mm)25タイプ中目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150販売区分業務用
ダイヤモンドカッター ターボ 高速
(63件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用タイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)8販売区分業務用
ステンレスU型フード付換気口
(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
台車 オフロード用
(33件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40ブレーキ有無なしハンドル高さ(mm)860折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220材質(ハンドル)スチール材質(荷台)PP樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
ホイールブラシ 鋼線
(49件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。線径(Φmm)0.3販売区分業務用
ビト砥石 GC 1号
(25件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。形状1号(平形)粒度120砥材GC硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
ウールバフ ソフト
(70件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。厚さ(mm)25タイプ細目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150販売区分業務用
キャップ 継手用
¥949税込¥1,0441個当日出荷亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
ロープ PV 3打ち
(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製
(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。 使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。用途運搬用途に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム質量(kg)58色アイボリー車輪径(Φmm)150積載荷重(kg)300外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸1100/1020奥行(mm)外寸/内寸800/745高さ(mm)外寸/内寸1700/1450内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450販売区分業務用
プッシュ式レジスター
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。用途レジスター仕様通気量調整:4段階材質ABS樹脂色ホワイト種類角形レジスター寸法D(mm)16寸法E(mm)12
ウルトラポリッシュバフ 細目
(46件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。厚さ(mm)35タイプ細目内径(Φmm)20外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)
¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
丸落とし ステンレス
(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)取付方式ビス止め仕上ヘアーライン