「そけっとあだぷたー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35
長さ(mm)13(軸部分)
セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
¥679
税込¥747
当日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。
インパクト対応です。
六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。
ボルト・ナットなどの着脱に。
セット内容6.35、9.5、12.7
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm
本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5
トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2
六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3個)
¥889
税込¥978
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン
材質SCM440/パーカー処理
硬度HRc40-44
スリーブ付きの為、電動ドリル使用時に保持することで正確に作業することができます。
18Vインパクトに対応。
用途建築工事、内装工事、電気工事など
セット内容【ソケットアダプター】6.35(1/4)、9.5(3/8)、【ビットソケット】6.35(1/4)
全長L(mm)65
シャンク径(mm)6.35
1セット(3個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード