「のこぎり 金属 切断」の検索結果
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に
ストローク幅(mm)15
ストローク数(min-1)0~3000
付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚
質量(kg)1.43
材質(本体)ナイロン
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72
適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
適合配管径(Φmm)3~22
全長(mm)約64
質量(g)約111
切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷