22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利 紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付
用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時に タイプネックストラップ 材質ポリエステル 質量(g)約10 耐荷重(kg)3 ストラップ長(mm)約440~480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面ファスナーストラップ モノタロウ 動画あり
1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーPPひも モノタロウ 動画あり
50mm幅のポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。 色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。 材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

カラーPPロープ モノタロウ 動画あり
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。 ロープ状に撚っています。 色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造り梱包や結束に 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストラップ 吊り下げ用多用途 モノタロウ 動画あり
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。 着脱式の松葉ヒモ付き。 引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。 材質ストラップ:再生PET ストラップ幅(mm)10 ストラップ長さ(cm)90
1本ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伸縮リール式なのでカード提示などの動作に非常に便利です!(約60cm伸縮します) 先端はホック付きバンド(12mm幅)なので名札ケース等が取付可能です。 引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札などの吊り下げに。 材質ストラップ:再生PET 質量(g)約15 ストラップ幅(mm)10 ストラップ長さ(cm)90
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り下げ名札 ハガキ用 モノタロウ 動画あり
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。 ハガキを入れることが出来るハガキサイズ。 ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。 各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
用途吊り下げ名札として 材質(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィン サイズはがき 内寸(幅W×高さH)(mm)108×148 外形寸法(幅W×高さH)(mm)118×175 ひも長(cm)100
1袋(10枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り下げ名札 名刺用 モノタロウ 動画あり
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。 名刺を入れるのに最適な名刺サイズ。 ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。 各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
用途吊り下げ名札として 材質(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィン サイズ名刺 内寸(幅W×高さH)(mm)90×55 外形寸法(幅W×高さH)(mm)102×76 ひも長(cm)100
1袋(10枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り下げ名札 イベント用 モノタロウ 動画あり
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。 イベント用に最適なイベントサイズ。 ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。 各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
用途吊り下げ名札として 材質(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィン サイズイベント 内寸(幅W×高さH)(mm)102×90 外形寸法(幅W×高さH)(mm)110×120 ひも長(cm)100
1袋(10枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。
用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場で ホワイト 材質ポリエステル65%、綿35% 性別男性用 機能制菌加工、防汚加工
1着
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。
用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場で ホワイト 材質ポリエステル65%、綿35% 性別女性用 機能制菌加工、防汚加工
1着
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納力バツグンの便利な工具バッグ ショルダーストラップ付の2WAYタイプ。 外側8ヶ所、内側8ヶ所のポケット付き。 開口部が大きく収納物の出し入れが簡単にできます。
用途工具の運搬・保管に 質量(kg)0.8 材質(本体)ポリエステル 耐荷重(kg)20 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×240×270 ポケット数(外側)8ヶ所、(内側)8ヶ所 外寸法・幅(mm)410 外寸法・高さ(mm)270 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)240
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

デジタル風速計 コンパクト モノタロウ 動画あり
風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。 寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合) 質量(g)47.6(保護ケース無の場合) 電源CR2032(別売) 測定項目風速、気温 精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ ケース色 センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計 分解能0.2m/s、0.2℃ 温度測定範囲(℃)-10~45 ディスプレイLCD 風速測定範囲(m/s)0~30 測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示) 表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時) オートパワーオフ14分(無操作時) 色(本体) ローバッテリー表示あり バックライトアクティブ12秒 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g)約283 精度±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) レーザー安全基準クラス2 出力(mW)≦1 保管温度範囲(℃)-20~60 作業範囲(m)約10 防水性IP54 取扱説明書(8.6MB) 照射ライン水平・垂直
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイッスル モノタロウ 動画あり
樹脂(ABS)製および真鍮製の警笛です。 様々なシーンでお使いいただけます。
用途現場での警笛用として 付属品吊り下げひも
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ モノタロウ 動画あり
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。 ワンタッチで取り外しできるクリップ式。 色分けで使用すれば、各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。 チャック付きなので、名刺やIDカードの落下防止や、ホコリや水からも保護します。
用途吊り下げ名札として 材質【吊り下げひも】再生PET、【クリップ】POM、【安全装置】ABS、【名札ケース】再生ポリオレフィン サイズ名刺(大) 中紙サイズ(mm)97×69 外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ひも長(cm)90 ひも幅(cm)1
1パック(10組)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm)300 電池寿命(時間)約45 材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート 直径(Φmm)40(先端) 質量(g)約170(電池含まず) 機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売) LED色赤、青、白 LED使用数(個)赤:10、青:10、白1 発光長(mm)200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

誘導用ライト 警笛付 モノタロウ 動画あり
切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に 仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯 材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS 寸法(mm)(点灯部)330 全長(mm)約550 レッド 直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33 質量(g)160(電池含まず) 連続使用時間(時間)60~70未満 使用乾電池単2乾電池×2個(別売) 取扱説明書(2.0MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。 材質PVC 機能点滅3パターン 使用電池単3電池×2個(別売) LED色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

封印状態が分かる便利な綴じ具です。 封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。 一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。 本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)(ストラップ部)Φ2.8×210
1セット(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷