2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水にうすめるので経済的な速効性の肥料です。ステビアとマグネシウム・ほう素をブレンドし、さまざまな植物の開花を促進し、花・葉色を色鮮やかにします。
用途植物用栄養剤 成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5 希釈倍率250~2000 適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽 肥料の種類家庭園芸複合肥料 登録保証輸第12757号 肥料の名称水でうすめる液肥(全植物用)605号
1本(800mL)
399 税込439
当日出荷

肥料散布機 手押し式 60L モノタロウ 動画あり
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa) 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP 質量(kg)11.5 容量(L)60 入数1台 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060 タイヤ幅(mm)(外寸)530 取扱説明書(2.8MB) タイヤ外径(mm)310 散布幅(m)約3~3.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷