自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)690
高さ(mm)25(先端)
グリップ径(Φmm)30
軸間距離(mm)20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重130N・m
使用範囲(mm)30~150
ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800
ベルト厚(mm)8.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード