繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。
毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。
握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
全長(mm)1340
柄径(Φmm)22
毛丈(mm)約45
材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛
材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ
材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%
取扱説明書(0.5MB)
繰り返し・詰め替え対応
ほうきとちりとりがセットになった使いやすい商品です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
長さ(mm)ほうき:ハンドル(全長930、ハンドル径21.5、毛幅75・長さ80)、ちりとり:全長980、ゴミ受け部:270×85×255
材質ほうき:ハンドル(スチール)、毛(ポリプロピレン)、ちりとり:ハンドル(スチール)、ゴミ受け部:(ポリプロピレン)
質量(g)730
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ブラシ部と柄はネジ込み式なので、誰でも簡単に交換可能。
長さ(mm)-
質量(g)142
種類シダホウキ
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプスペア
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。
柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
吸着力(N[kgf])58.8[6]
材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)
幅(mm)約400
全長(mm)720~1035
質量(kg)1.5
キャスター径(Φmm)約95
マグネット部寸法(mm)幅320
関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
樹脂繊維を使用したコシが強く、腰を屈めず使用できる長柄のほうきです。
小石や水分を含んだ枯葉などの掃き掃除に最適です。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に
幅(mm)250
全長(mm)1250
色グレー
質量(g)350
奥行(mm)27
毛丈(mm)155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1250×250×27
材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜
材質(甲)ポリエチレン
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン(PP)
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質ケース:94V-0 ABS+PC
タイプスイッチングタイプ
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4
定格出力DC12V1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
リップル120mVp-p(max)
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自然素材の黒シダを使用した毛先がしなやかなで柔らかく、腰を屈めず使用できる長柄のほうきです。
チリ・ホコリ・砂など細かく軽いゴミの掃き掃除に最適です。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に
幅(mm)250
全長(mm)1250
色グレー
質量(g)380
奥行(mm)27
毛丈(mm)155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1250×250×27
材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜
材質(甲)ポリエチレン
材質(ホーキ穂)黒シダ(アレンファイバー)
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥539
税込¥593
欠品中
5V汎用スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質ケース:PC+ABS
タイプスイッチングタイプ
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2
定格出力DC5V2A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
リップル120mVp-p(max)
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード