6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式ダスター モノタロウ 動画あり
細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。 ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。 ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。
用途手の届かない隙間などのほこり取りに 材質パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー 全長(mm)1260~1770 タイプ除電タイプ(静電防止) 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,298 税込1,428
欠品中

ロングダスター 車用 伸縮タイプ モノタロウ 動画あり
砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去 寸法(mm)780~980、ブラシ部:140×260 材質柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル 質量(g)500 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

パルプ100%使用した紙ウエスです。 エンボス加工、4枚重ねで汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 一枚ずつ取りやすいボックスを使用しています。
材質パルプ 仕様4枚重ね 厚さ(mm)0.12(一層あたり) 1枚の寸法(mm)210×300
1箱(150枚)
579 税込637
当日出荷

ショートダスター 車用 モノタロウ 動画あり
砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去 寸法(mm)全長:430、ブラシ部:140×260 材質柄:PP 、糸:ポリエステル 質量(g)160 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷

書庫など上下に分かれた家具の連結部に貼るだけで転倒防止できるシートです。 シートにはガラス繊維を含ませてより強度を増しています。 また、半透明シートにガラス繊維が入って少し白っぽく見えます。 【取付方法】 ・貼り付ける対象物の表面の油分やほこりを予め拭き取ってください。 ・ガラス繊維模様が床面に対して縦(垂直)になるように貼り付けてください。 ・対象物側面の前後2ヵ所に貼りますが、前面、背面からそれぞれ5cmの間隔をあけて貼り付けてください。
用途家具の転倒防止 仕様耐震度/7相当 材質ポリエステルフィルム、ガラス繊維、ゴム系粘着剤 寸法(mm)100×100 半透明
1パック(4枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

落下防止ネット 棚用 モノタロウ 動画あり
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに 材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ) 付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20) 種別落下防止器具 外枠:緑、ネット:シルバー 取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)