グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質EVA
色透明
温度(℃)(融解接着)160~210
粘度16500CPS
軟化点(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。
自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。
日曜大工や補修作業に最適です。
仕様呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用
材質本体:樹脂、ノズル:銅
電圧(V)6
電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)
温度(ノズル)125
電池寿命(連続時間)目安/約60分
電源タイプ電池式
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード