3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。 希釈倍率10 液性中性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水 使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。 希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート 使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。 材質塩ビ(PVC) 厚さ(mm)0.2 透明 タイプヒモ式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400 開口部(mm)200×160
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

関連カテゴリ