クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
二つ折りにしても使いやすい約30×40cmの定寸サイズに加工しています。
平重ねなので取り出しやすく使いやすいです。
シーツ生地はケバ立ちの心配がありません。
色が白なので、最終仕上げ、汚れ具合の清掃確認にも最適です。
薄手の生地なので細かい場所の拭き取りも可能です。
用途作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。
種別中古
材質主に綿、ポリエステル
色白
工程処理パック包装、検針機検査、洗濯洗浄
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107
種別芯あり
芯径(mm)38
材質再生紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック
香りなし
色白
グリーン購入法適合
仕様ミシン目入、エンボス加工
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C147379
関連キーワード