カテゴリ

  • 測定用品(6)
    • デジタル温度計(5)
    • 放射温度計(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 佐藤計量器製作所(28)
  • シンワ測定(16)
  • エスコ(2)
  • A&D(4)
  • アズワン(1)
  • イチネンTASCO(2)
  • カスタム(6)
  • 尾崎亀商店(1)
  • ホーザン(1)
  • エンペックス気象計(5)
  • testo(テストー)(4)
  • 熱研(4)
  • クレセル(2)
  • TRUSCO(2)
  • 高森コーキ(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • アサダ(1)
  • ケツト科学研究所(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
測定範囲(℃)
  • -40~95(1)
  • -50~200(1)
  • -50~300(1)
  • -50~400(1)
  • -59.9~99.9(1)
  • -200~1372(1)
特性
  • 防水(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アスファルト温度計」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計 モノタロウデジタル温度計モノタロウ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売) 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途各種温度測定に。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー測定範囲(℃)-200~+1372測定精度±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
デジタル温度計 ペン型 モノタロウデジタル温度計 ペン型モノタロウ(71件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。測定範囲(℃)-50~300材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)温度計の種類ペン型温度計
放射温度計 放射率可変タイプ モノタロウ放射温度計 放射率可変タイプモノタロウ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検質量(g)136.7電源単4乾電池×2本(別売)測定範囲(℃)-50~400測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93放射率0.1~1.00可変サンプリング約0.5秒(95%)距離係数D:S=12:1使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)保管温度範囲(℃)-20~60温度表示方式デジタル取扱説明書(7.9MB)温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)応答波長(μm)5~14
デジタル温度計 表面温度用 モノタロウデジタル温度計 表面温度用モノタロウ(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。質量(g)約22外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)測定範囲(℃)-40~95コード長さ(m)約1.5精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)温度測定範囲(℃)-40~95精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)測定周期(秒/回)約2
ソーラー式デジタル温度計 モノタロウソーラー式デジタル温度計モノタロウ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。 防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。
用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。材質ABS樹脂質量(g)約60電源アモルファス太陽電池最小表示0.1℃測定範囲(℃)-59.9~+99.9コード長さ(m)約1精度±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9)測定精度±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5防塵防水性能IP65検知方式サーミスタ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水RoHS指令対応証明書(0.1MB)測定周期(秒/回)約10
デジタル温度計 プローブ付 モノタロウデジタル温度計 プローブ付モノタロウ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。 HOLD機能付き。 クリップと自立用スタンド付き。
用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)仕様クリップ、スタンド付き付属品プローブ保護キャップ、取扱説明書材質(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304]質量(g)約103電源単4乾電池(1.5V)×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~+200コード長さ(m)約0.97プローブΦ3.5×100mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×107×13分解能0.1℃温度測定精度(-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃温度表示方式デジタル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら