下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。
厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。
適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2
材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼
下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。
厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、ステンレス鋼、鋳鉄などへの穴あけに。
適合育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2
材質刃:超硬(K20)、本体:クロムモリブデン鋼、センターピン:クロム鋼(GCr15)
適合被削材種軟鋼材、ステンレス
切削条件切削速度(m/min):20-35、送り速度(mm/rev):0.05-0.1
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
関連キーワード