4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990 種類ロープ式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)3.5 フックNo.57F ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(ランヤード)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)1.8 ランヤード1丁掛け
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤード(有効長)(mm)1700 仕様使用可能質量100kg/落下距離4.2m/最大自由落下距離2.3m ネイビーブルー 質量(g)約1800 タイプ3ツ打 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 フックNo.57F ランヤード(直径)(Φmm)10 適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方) 材質(ランヤード)ナイロン 取扱説明書(2.2MB) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。 ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。 ★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m ネイビーブルー 質量(g)約2260 タイプ3ツ打 ベルト幅(mm)45 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 フックNo.57F ランヤード(有効長)(mm)1700 ランヤード(直径)(Φmm)10 適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方) 材質(ランヤード)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.2MB) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷